ブルーダイヤモンドコート IH対応深型マルチパン
キズや汚れに強い「高い耐久性」
外面も汚れに強いノンスティック加工。汚れがすぐ取れるからお手入れ簡単です。
アルミダイキャスト製。底面が特厚だから熱による変形に強い。全面が均一に加熱されるから、お料理が美味しく仕上がります。
金属ヘラも使える強力コーティング。オール熱源対応。
サイズ(cm)28
材質本体:アルミニウム合金、底部:鉄溶射加工、取手:フェノール樹脂・ステンレス鋼、フック:シリコーンゴム、アミ:鉄(クロムめっき)
全長(mm)530
質量(g)1140
寸法(幅W×高さH)(mm)290×125
深さ(mm)約85
表面処理内面:ふっ素樹脂加工、外面:シリコーン樹脂塗装
板厚(mm)4.4
内容量1個
フライパン・炒め鍋 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 20026913
2020-05-20
- 用途:
- 料理
いけがみなおみ 様
(その他業種)
炒め物、煮物、揚げ物、汁物、これ一つで様々な調理が出来、毎日活用しています。
容量が大きいので一度に沢山の調理ができます。
持ち手が二つ付いているので両手で運べてとても使い勝手が良いです。
焦げ付かないので煮物にも安心して使えますし、油切りの網も付いていてお得感があります。
黒の艶消しの塗装も気に入っています。使い勝手が良いので今使っているものがダメになったら必ずこれを購入します。最高に気に入っています!
1人が参考にしています