OESシリーズ 2ピストンキャリパー [通称:新カニ]
ヨーロッパにて多くの二輪車メーカーにて純正採用されたモデルをベースに、高次元で保たれた性能と信頼性を確保しながらも、
優れたコストパフォーマンスを兼ね備え、安定した人気を保っているのがブレンボのOESシリーズです。
数あるブレーキキャリパーメーカーの中でも「定番」としてその地位を維持し続けているバランスの取れたパッケージングはどこに
も真似できる物ではありません。ブレンボの長い歴史の中で培われた技術力の基盤がこのラインナップに詰め込まれています。
仕様2POT/取り付けピッチ:84mm/ピストン径:Φ34/キャスティング
色ゴールド
内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。※本製品は一般公道向けの商品です。サーキットでご使用になられる際はショップ等に御相談下さい。
取り付けミスによる不具合および破損に関しましては一切の保証は致しかねますので、ブレンボの製品に詳しいショップなどで取り付けすることをお勧めいたします。