LED電球プレミア 全方向タイプ
(3件のレビュー)- 仕様
- 断熱材施工器具対応、密閉型器具対応、屋外器具対応
- 質量(g)
- 75
- 周波数(Hz)
- 50/60共用
- 定格電圧(V)
- 100
- 口金
- E26
- 定格寿命(時間)
- 40000
- 電球形状
- 一般電球型
- 外径×長さL(Φ×mm)
- 60×112
- 配光角度(°)
- 約260
- 演色指数(Ra)
- 84
- 電球の種類
- LED
- 内容量
- 1個
注意
※器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では、必ず防湿器具でご使用ください。LED電球 の新着商品
カテゴリ





















