曜日別特売
LDA4NGZ40ESW LED電球プレミア 全方向タイプ Panasonic(パナソニック) 20093212

LED電球プレミア 全方向タイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
20093212
品番
LDA4NGZ40ESW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
明るさ(W)
電球40W形相当
定格消費電力(W)
4.4
全光束(Lm)
485
ランプ効率(Lm/W)
110.2
色温度(K)
5000
仕様
断熱材施工器具対応、密閉型器具対応、屋外器具対応
質量(g)
75
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
口金
E26
定格寿命(時間)
40000
電球形状
一般電球型
外径×長さL(Φ×mm)
60×112
定格入力電流(A)
0.073
配光角度(°)
約260
光色
昼白色
演色指数(Ra)
84
電球の種類
LED
注意
※器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では、必ず防湿器具でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20093228
2017-08-09
用途: 製品組込

思ったより明かりが拡散して良いです。電球型蛍光灯の代替になりそうです。

対象商品 : 20093255
2017-08-16
用途: 軒下の照明

明るさ及び照射範囲は通常のタイプに比べて優れていました。

対象商品 : 20093212
2016-06-28
用途: スタンド電球交換

今までの電球とそん色なく、使えています。少し長めなのが気になりましたが、ほぼ満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする