Measurement Computing co.
独立型データロガー
仕様
【サンプリングレート】 200kS/s
【アナログ入力】 16ch
【分解能】 16bit A/D使用
【デジタル入出力】 30V対応16ch
【入力範囲】 ±30V入力
【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20155223
LGR-5329
¥
468,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください