Measurement Computing co.
24ch 高電流デジタル入出力モジュール
仕様
【デジタル入出力】 24ch
【イベントカウンタ】 32bit
【高電流出力】 15mA Source 64mA Sink
【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20155293
USB-1024HLS
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください