Measurement Computing co.
16bit アナログ入力 同時サンプリングモジュール
仕様
【サンプリングレート】 250kS/s
【アナログ入力】 8ch シングルエンド / 差動
【分解能】 16bit A/D 8個使用 同時サンプリング
【アナログ出力】 2ch
【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
内容量
1台
注意
※校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20155433
USB-1608HS-2AO
¥
284,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください