Measurement Computing co.
16ch 16bit同時サンプリングモジュール
仕様
【サンプリングレート】 モジュールトータルで200kS/s
【アナログ入力】 16ch シングルエンド
【分解能】 16bit A/D 16個使用 同時サンプリング
【その他機能】 デイジーチェーンによるマルチユニット化
【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20155442
USB-1616FS
¥
198,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください