Measurement Computing co.
USB接続熱電対モジュール
仕様
【アナログ入力】 8ch 熱電対
【サンプリングレート】 2S/s
【分解能】 24bit A/D使用
【測定対象】 熱電対(J,K,R,S,T,N,E,B)
【その他】 周辺温度センサー内蔵
【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20155957
USB-TC
¥
82,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください