Measurement Computing co.
16ビット多機能イーサネットDAQデバイス
仕様
【サンプリングレート】 250kS/s
【アナログ入力】 8ch シングルエンド入力 / 4ch差動入力
【分解能】 16bit A/D使用
【アナログ出力】 2ch
【デジタル入出力】 8ch
【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20156264
E-1608
¥
105,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
101日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください