SG タオルリング

SG タオルリング - LEC(レック)

強力ネオジム磁石でしっかり取付けられます。サビに強いステンレスリングなのでキッチンでの使用に最適です。手を拭きやすい首ふりタイプです。ネオジム磁石にはキズ防止シートが付いています。

用途タオル掛けに材質支持部・カバー:ABS樹脂(メタリック塗装)、リングピン:ポリプロピレン、スペーサー:EVA樹脂、リング:ステンレス鋼管(18-8)寸法(mm)170×45×105質量(g)95タイプタオルリング取付け方法マグネット耐荷重(g)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20159046K-809
950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする