ココビット IHトリオセット
鍋18cm、フライパン20cm、フライパン26cm、ガラス蓋18cm、着脱式ハンドルのお得なセットです。
着脱式ハンドルだから、調理後そのまま食器として食卓へ配膳しても違和感のないデザインです 。
ハンドルを外してオーブン調理も可能です。
内面はこびりつきにくく、汚れも落としやすいふっ素樹脂加工です。
スタッキング可能。全部重ねてスッキリ収納できます。
サイズ(cm)(鍋・ガラス蓋)18、(フライパン)20・26
材質本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼(総板厚2.6mm)、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、シリコーンゴム
色ピンク
表面処理内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(鍋)約19.6×19.6×8.3、(フライパン20cm)約21.5×21.5×4.7、(フライパン26cm)約27.5×27.5×5.9、(ガラス蓋)約19.1×18.8×3.3、(着脱式ハンドル)約19.2×4.5×4.4
内容量1セット