曜日別特売

ブレードホース

ブレードホース - TRUSCOブレードホース - TRUSCO
(1件のレビュー)

耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。

用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管透明材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)(ポリエステル糸入り)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性内容量1巻
注意
※接続金具が衝撃を受けたり、何かに引っかかる様な場所(床の段差や縞鋼板の継ぎ目など)での使用はしないでください。「接続金具が飛び抜ける」といった思わぬ事故の原因となります。
※接続金具は、金具を手で保持した状態で分離してください。
※接続金具は、接続後は両側から軽く引き、金具どうしが抜けないことを確認してください。
※ブレードホース専用のカップリングをご使用ください。他のカップリングを使用するとホースが破損する場合があります。
全6種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20767023TB-3241-532415
9,630
8,198
9,018(税込)
当日出荷
20767032TB-3241-10324110
19,250
15,980
17,578(税込)
当日出荷
20767048TB-3848-538485
12,650
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
20767057TB-3848-10384810
25,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
20767066TB-5062-550625
19,250
15,980
17,578(税込)
当日出荷
20767075TB-5062-10506210
38,500
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20767057
2019-09-25
用途: 冷却水配管
建設業・工事業

トヨロンホースが欲しかったけど、納期が間に合わなかったのでこちらを手配しました。価格はこちらの方が安かったですが、遜色なく使用できました。次回もこちらにします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする