曜日別特売

中型車載用前扉付ツールボックス(中皿なし)

中型車載用前扉付ツールボックス(中皿なし) - TRUSCO中型車載用前扉付ツールボックス(中皿なし) - TRUSCO中型車載用前扉付ツールボックス(中皿なし) - TRUSCO中型車載用前扉付ツールボックス(中皿なし) - TRUSCO中型車載用前扉付ツールボックス(中皿なし) - TRUSCO

配管工具箱のベストセラーFシリーズです。
全面と上面の二段階開閉式扉仕様です。

用途全面と上面の二段階開閉式扉仕様仕様シリンダ錠(別売)取付可材質スチールグリーン高さ(mm)280奥行(mm)330内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20780917F-5025.8767-2471
29,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
20780926F-7027.6767-2489
37,830
32,980
36,278(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする