曜日別特売

αウレタンブレードホース

αウレタンブレードホース - TRUSCOαウレタンブレードホース - TRUSCO
(1件のレビュー)

ウレタンブレードホースの廉価版です。
耐油性・耐圧性に優れています。
柔軟性に優れているため、巻き癖がつきにくくなっています。

材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐油/耐圧/柔軟性内容量1巻
注意
※接続金具が衝撃を受けたり、何かに引っかかる様な場所(床の段差や縞鋼板の継ぎ目など)での使用はしないでください。「接続金具が飛び抜ける」といった思わぬ事故の原因となります。
※接続金具は、金具を手で保持した状態で分離してください。
※接続金具は、接続後は両側から軽く引き、金具どうしが抜けないことを確認してください。
※ブレードホース専用のカップリングをご使用ください。他のカップリングを使用するとホースが破損する場合があります。
全12種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20789938TUB-65056.510759-92510.295
1,780
1,598
1,758(税込)
当日出荷
20789947TUB-65106.510759-92690.5710
2,960
2,598
2,858(税込)
当日出荷
20789956TUB-65206.510759-92771.1420
5,930
4,998
5,498(税込)
当日出荷
20789965TUB-65306.510759-92851.7130
8,910
7,698
8,468(税込)
当日出荷
20789974TUB-85058.512.5759-92930.425
3,040
2,698
2,968(税込)
当日出荷
20789983TUB-85108.512.5759-93070.8310
4,940
4,298
4,728(税込)
当日出荷
20789992TUB-85208.512.5759-93151.6820
9,900
8,498
9,348(税込)
当日出荷
20790008TUB-85308.512.5759-93232.4930
14,860
12,980
14,278(税込)
当日出荷
20790017TUB-11051116759-92180.655
5,070
4,398
4,838(税込)
当日出荷
20790026TUB-11101116759-92261.310
8,420
7,298
8,028(税込)
当日出荷
20790035TUB-11201116759-92342.620
16,720
14,980
16,478(税込)
当日出荷
20790044TUB-11301116759-92423.930
24,770
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20789938
2023-06-18
用途: エアーコンプ取り出しに
サービス業

ブランドの物を使用している。カプラまでついたノーブランドのホースより柔らかい気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする