曜日別特売

ブレードホース用継手

ブレードホース用継手 - TRUSCOブレードホース用継手 - TRUSCO

ブレードホース用継手です。
RoHS指令対応(低カドミ真鍮)しています。

使用流体空気・水材質真鍮(低カドミニウムタイプ)使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R流体温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ねじの呼び寸法
接続口径(Φmm)
接続口径D
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20790062TBJ-6496-4136251/46.0R1/4
900
769
846(税込)
当日出荷
20790078TBJ-8496-4144251/48.0R1/4
970
829
912(税込)
当日出荷
20790087TBJ-9496-4152353/89.0R3/8
1,050
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
20790096TBJ-10496-4055353/810.0R3/8
1,090
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
20790105TBJ-12496-4063651/212.0R1/2
1,570
1,298
1,428(税込)
当日出荷
20790114TBJ-15496-4071751/215.0R1/2
1,720
1,398
1,538(税込)
当日出荷
20790123TBJ-19496-40801353/419.0R3/4
2,720
2,298
2,528(税込)
当日出荷
20790132TBJ-25496-4098260125.0R1
4,290
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
20790148TBJ-32496-41013451-1/432.0R1 1/4
7,870
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
20790157TBJ-38496-41104051-1/238.0R1 1/2
9,720
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
20790166TBJ-50496-4128710250.0R2
13,440
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする