曜日別特売

防水デジタル温度計

防水デジタル温度計 - アズワン防水デジタル温度計 - アズワン防水デジタル温度計 - アズワン防水デジタル温度計 - アズワン防水デジタル温度計 - アズワン防水デジタル温度計 - アズワン防水デジタル温度計 - アズワン防水デジタル温度計 - アズワン
温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計内容量1個
全8種類を絞り込む
アズワン品番
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
温度範囲(℃)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21308884標準センサー-40~+2502-3799-11
9,060
9,050
9,955(税込)
翌々日出荷
21308893細径センサー-40~+2502-3799-12
10,100
10,000
11,000(税込)
18日以内出荷
21308918WT-100-40~+2502-3799-01
17,900
17,800
19,580(税込)
翌々日出荷
21308927WT-200-40~+2502-3799-02
18,600
18,500
20,350(税込)
翌々日出荷
20857235CT-WP01-2-3799-14
610
取扱い終了
代替品有
20857244CT-WP02-2-3799-15
610
取扱い終了
返品不可
代替品有
21308902表面センサー-40~+2502-3799-13
11,600
取扱い終了
21308936WT-300-40~+2502-3799-03
20,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

防水デジタル温度計 WT-100 (2-3799-01)
防水デジタル温度計 WT-300 (2-3799-03)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20857235CT-WP0124369792CT-WP01CT-WP01 CT-3000WPシリーズセンサー用防水パッキン カスタム 24369792CT-3000WPシリーズセンサー用防水パッキンカスタム1組
609
税込670
注文コードが変更になりました。
20857244CT-WP0224369783CT-WP02CT-WP02 CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ電池蓋用防水パッキン カスタム 24369783CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ電池蓋用防水パッキンカスタム1組
609
税込670
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする