10インチ4.0Jリヤワイドドラムセット

10インチ4.0Jリヤワイドドラムセット Gクラフト

10インチ4Jホイールがモンキーにボルトオンで装着できるスイングアーム・ホイール・スプロケットのセットです。
この商品を購入するだけで、ボルトオンで4Jのワイドルックが手軽に楽しめます。
スイングアームは人気のトリプルスクエアタイプです。
単品で購入するより約10%程価格もお買い得です。
ドラムハブ、ブレーキアームは純正を使用してください。
※フローティングディスクローターは、フローティングピンと干渉する為、ブレーキパッドを削るなどの加工が必要です。
[セット内容]
60213 モンキー用ワイドタイプトリプルスクエアスイングアーム+16cm
39191 10インチ4.0Dワイドホイール
32046 ホイールスペーサー(スペーサーの変更についてはご相談ください)
39038 8mmスプロケットスペーサー
36013 7mmオフセットスプロケット16丁
スプロケットの丁数は変更できます。注文時ご指定ください。
アクスルシャフト、ナット、アクスルカラーなどの付属品
スイングアームの長さは変更できます。注文の際に備考欄に希望の長さをご記入頂くか、メーカーまでお問い合わせ下さい。

内容量1個
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20970748 34121
70,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする