ノーマルルックスイングアーム2cmロング

ノーマルルックスイングアーム2cmロング - Gクラフト

純正スイングアームと同様の丸パイプを使用したスイングアームです。
スイングアーム内幅は、純正と同様の167170mmとなります。
高剛性アルミ7N01材パイプを使用し、さらに純正よりもパイプ径を太く(Φ30)することで強度を増したスイングアームです。
ノーマルスタイルを維持したいお客様に最適です。
付属品:ブレーキロッド(+4cm以上)、ツインサス受けボルト(ツインショックのみ)、チェーンビキコマ(オプションにより異なる)が付属しています。
※アクスルシャフト及びアクスルナットは付属していません。モンキーの純正をご使用ください。
※チェーンカバー取付ステー加工は注文時のみのオプションです。
※ブラックアルマイトオプションを付けますと、納期が約23週間ほどとなります。
稀に色ムラなどが発生する事もございます。予めご了承ください。
※オプションのチェーン引きコマを選択して頂くと、通常品のコマと入れ替えての出荷となります。
※商品名に●マークが付いている物は、スイングアームオプションです。

内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2927977690216
42,000
41,980
46,178(税込)
43日以内出荷
2097441560365
30,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2097441560365292797769021660365 ノーマルルックスイングアーム2cmロング Gクラフト 29279776ノーマルルックスイングアーム2cmロングGクラフト1本
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする