モンキーR用トリプルスクエアミニワイドスタビ有4cmロング

モンキーR用トリプルスクエアミニワイドスタビ有4cmロング - Gクラフト

ワイドリアディスクハブ(39048)が装着できるスイングアームです。
スイングアーム幅は187190mmで製作しています。
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
※スタビは下側になります。
※リアショックはモンキーR、NSR50/80ノーマル対応。
※スタビ付きスイングアームでメーカーアルミフレーム(39985)に使用する際はご連絡ください。
(スタビ立てがフレームと干渉するため、加工が必要になります)
※フロントに7mmオフセットスプロケットが必要になります。

内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2097537760462
58,000
取扱い終了
2928072990311
69,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする