GROM/MSX125用アルミスイングアームです。
7N01 材使用 バフ仕上げ
スタンダード、トリプルスクエア、トリプルスクエアミニパイプ、スタビ有り無しの18種類。
スイングアーム重量:ノーマル3.5kg→1.8kg(トリプルスクエア、スタビ無し、+0cm)
スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム3.5kg に対して1.8kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。
ピボット部をベアリング仕様に変更する場合、品番:60909をご一緒にご注文ください。
(品番:60909のみの単体注文はできません。)
●推奨チェーンリンク数
+0cm:変更無し
+6cm:120
+10cm:130
※お使いのスプロケットの丁数によって変わります。チェーンカッターなどで調節してください。
●推奨ブレーキホース長
+0cm:ノーマル(550mm)
+6cm:610mm
+10cm:650mm
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
※フェンダーステーは付いておりません。
別途品番60908フェンダーステー取付加工オプションをご利用ください。
※+10cmはサイドスタンドの長さが足りなくなるので、32037をご使用ください。
スタンド交換後はサイドスタンドスイッチが使えなくなりますので、センサースイッチを直結する必要があります。
また、リアフェンダーとタイヤが干渉の恐れがございますので、フェンダーレスキット(推奨キタコ製)を併用してください。



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20977477 | 60743 | 29282777 | 90517 | ![]() | GROM/MSX125用アルミスイングアーム | Gクラフト | 1本 | ¥60,980 税込¥67,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 20977486 | 60744 | 29282786 | 90518 | ![]() | GROM/MSX125用アルミスイングアーム | Gクラフト | 1本 | ¥60,980 税込¥67,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 20977495 | 60745 | 29282795 | 90519 | ![]() | GROM/MSX125用アルミスイングアーム | Gクラフト | 1本 | ¥60,980 税込¥67,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 20977565 | 60752 | 29282865 | 90526 | ![]() | GROM/MSX125用アルミスイングアーム | Gクラフト | 1本 | ¥72,980 税込¥80,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 20977574 | 60753 | 29282874 | 90527 | ![]() | GROM/MSX125用アルミスイングアーム | Gクラフト | 1本 | ¥72,980 税込¥80,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 20977583 | 60754 | 29282883 | 90528 | ![]() | GROM/MSX125用アルミスイングアーム | Gクラフト | 1本 | ¥72,980 税込¥80,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |