マグネット付ドレンボルト

マグネット付ドレンボルト ZETA
(29件のレビュー)

ボルトの先端部に強力な磁石を圧入し、エンジンオイルに含まれるわずかな鉄粉を採取。
緩み防止のワイヤリング穴を装備。M8ボルトはステンレス製。M10,M12ボルトはアルミ製。

材質アルミニウム ピッチP1.5 ねじ長さ(mm)15 適応ボルトサイズM12 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21043076 ZE58-1522 ブルー
990
 
 
取扱い終了
21043085 ZE58-1523 レッド
990
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途:
カブ90のオイル交換
アーチャー企画 様 (サービス業)

3万5千㌔だろうが、鉄粉はエンジン内に残っているようです、カブ90は処分したので、今度はカブ110に使おうと思います、多分カブ系には合うと思います。

2025-01-03
用途:
カブ50のメンテナンス
アーチャー企画 様 (サービス業)

45000キロ位走っているカブ50に使用したんだけど、鉄粉はどうしてもオイルパンに残っているようで、少し取れた。

2024-09-22
用途:
オイル交換
アーチャー企画 様 (サービス業)

カブに使用しました、もとは17だったが14ミリの六角ボルトサイズになりました、370006m~の使用ですが、鉄粉をくっ付けてくれる様祈ります。
アルミナなので締め付けには気を付けました。

対象商品:
21043085
2024-06-30
用途:
オイル交換
医療・福祉・介護関連業

次回、オイル交換用に購入しました。
マグネットの鉄粉拾集効果も楽しみですがアルミ製なのでオーバートルクに注意が必要ですね…

対象商品:
21043085
2022-11-01
用途:
軽量でいい感じ
クライムワークス 様 (サービス業)

次回のオイル交換用に購入。アルミ製なのでとても軽量です。マグネットの鉄粉拾集効果も楽しみです。

対象商品:
21043085
2022-03-24
用途:
バイクのオイルドレンボルト
医療・福祉・介護関連業

綺麗な仕上がりで満足しております。
アルミ製なのでオーバートルクに注意です。

1人が参考にしています
対象商品:
21043076
2021-11-16
用途:
ドレンボルト交換
その他業種

スペイシー100のドレンボルトに使用しました。
もともと17で開けにくかったので14にしてオイル交換しやすくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
21043085
2021-04-07
用途:
オイル交換時に取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

マグネット付きを探していて、アルマイトでカッコいいのとワイヤーロック穴付きなので、こちらに決めました。
次回オイル交換時に、どれくらい鉄粉が付いているか楽しみです♪

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする