オイルキャッチタンクキット

オイルキャッチタンクキット プロト

エンジンから出るガスやオイルを受け止めるタンク。インレット、ガスアウトレット、オイルアウトレットの3口タイプ。車体への汚れを軽減し環境にも配慮。

用途セット内容:タンク本体、ホースΦ12×1.5m、ホースΦ9×1m、クランプ5ケ ホース径(Φmm)12(1本)、9(1本) タンク容量(mL)510 タンク寸法(mm)Φ77×144 ホース接続径(Φmm)13.5 内容量1セット
注意
※こちらの製品はタンク、ホース、クランプのセット品になります。
※タンクのみは別品番になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21043304 OC002
8,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする