販売価格(税別)¥12,688~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 THK 【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ MTF形 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) メーカー直送返品不可代引不可 【オーダー】転造ボールねじ 無予圧タイプ MTF形 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ ねじ軸Φ6~Φ12mm、リード1~2mm のミニチュアタイプです。 注文コード21053052 サービス分類オーダー・加工 内容量1本 注意 【協力工場より直送】 ※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 読込中… メカニカル部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LAアタッチメント オリエンタルモーター 税込¥18,678~ ¥16,980~ 高剛性精密ボールスライド BWU BWU17-45 IKO(日本トムソン) 税込¥15,378~ ¥13,980~ シャフトサポート SNF-Aタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング) 税込¥1,055~ ¥959~ (1) リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ Igus(イグス) 税込¥2,088~ ¥1,898~ リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 角センターフランジ型 Igus(イグス) 税込¥10,228~ ¥9,298~ リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 小判センターフランジ型 Igus(イグス) 税込¥12,078~ ¥10,980~ リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 角ブロックオープン型 Igus(イグス) 税込¥9,788~ ¥8,898~ リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 角ブロック型 Igus(イグス) 税込¥9,018~ ¥8,198~ リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 丸センターフランジ型 Igus(イグス) 税込¥9,568~ ¥8,698~ リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 丸フランジ型 Igus(イグス) 税込¥6,158~ ¥5,598~ リニアブッシュ ドライリンR 日本サイズ 角フランジ型 Igus(イグス) 税込¥7,038~ ¥6,398~ LMガイド SHS-V形 THK 税込¥16,478~ ¥14,980~ αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ オリエンタルモーター 税込¥38,478~ ¥34,980~ ステッピングモーター オリエンタルモーター 税込¥12,978~ ¥11,798~ 5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ SCタイプ オリエンタルモーター 税込¥21,978 ¥19,980 ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(5相) オリエンタルモーター 税込¥5,938~ ¥5,398~ ステッピングモーター用ドライバ オリエンタルモーター 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) オリエンタルモーター 税込¥5,388~ ¥4,898~ αSTEP AZシリーズ miniドライバ DC電源入力 オリエンタルモーター 税込¥45,078~ ¥40,980~ 2相ステッピングモーター用バイポーラドライバ/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ オリエンタルモーター 税込¥15,378~ ¥13,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品直動部品ボールねじ・周辺軸・軸端完成品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品