アズワン
K熱電対データロガー
電源
CR1220ボタン電池(テスト用付属)/寿命:約1年(1時間毎の測定で)
精度
±0.8℃(25℃時、熱電対の誤差は含まず)
温度測定範囲(℃)
-200~999.9
インターフェース
USB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95.0×21.0×10.4
アズワン品番
2-7963-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21336534
RX-450K
¥
24,000
¥
23,900
¥
26,290
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
K熱電対データロガー
参考になった