ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 基盤水平取付型ピン・ヘッダー

ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ 基盤水平取付型ピン・ヘッダー - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
形状アングル材質/仕上94V-0/プレティン種類角型定格電流(A)12・19難燃性UL94V-0結合方式ワンタッチコンタクト形状オス結線方法スルーホール-はんだ付け動作電圧(V)AC600内容量1パック(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
410142851-350943-03
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
410142761-350942-02
オープン
取扱い終了
返品不可
410142941-350944-04
オープン
取扱い終了
返品不可
410143031-350945-05
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする