TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TACヘランダクト用カフス
用途
TACヘランダクトに適合。
色
黒
材質
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
呼び径(mm)
選択してください
38
50
65
75
90
100
125
150
200
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法d(mm)
寸法a(mm)
寸法e(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21627752
92103-038
38
52.5
43
30
75
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
21627768
92103-050
50
66.3
56
23
81
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
21627777
92103-065
65
78.1
69
31
87
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21627786
92103-075
75
92.5
84
38
98
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21627795
92103-090
90
105.8
97
46
107
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21627804
92103-100
100
118.3
110
43
111
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21627813
92103-125
125
144.8
134
52
146
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21627822
92103-150
150
172.3
161
78
162
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21627838
92103-200
200
223.6
214
112
235
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200