SUS(エスユーエス)
シューター 1列1段
高さ(mm)
800
奥行(mm)
1065
構成
(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×4、(スライド部)コロコン・コロコンフック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
棚段数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21751957
GFM-C00
1065×533×800
1
¥
24,240
¥
26,664
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください