曜日別特売

シューター 2列3段

シューター 2列3段 - SUS(エスユーエス)シューター 2列3段 - SUS(エスユーエス)
高さ(mm)1500奥行(mm)1620構成(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×6、(スライド部)コロコン・コロコンフック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
高さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21751975GFM-C0216201500
99,671
109,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする