SUS(エスユーエス)
シューター 3列3段
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
1620
構成
(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×8、(スライド部)コロコン・コロコンフック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
棚段数
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21751984
GFM-C03
1620×1116×1500
3
¥
165,153
¥
181,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください