【タネ】サラダ小松菜

【タネ】サラダ小松菜 ウタネ

草姿強く、耐暑・耐寒・耐病性にすぐれ、周年にわたって安定した栽培が出来ます。
プランター等でも手軽に作れ、家庭菜園に最適です。
葉は鮮緑色、ツヤのある丸葉で美しく、葉・茎ともにやわらかく、サラダに最適です。

まきどき
【冷涼地】北海道:5月下旬~10月下旬、その他:5月中旬~11月下旬
【一般地】3月上旬~11月上旬
【暖地】2月中旬~11月下旬
タイプ野菜タネ 内容量1袋(4mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22232017 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「野菜の種」にはこんなカテゴリがあります

シェアする