アサ電子工業
ディスク型カップリング CUタイプ
クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応
ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結
金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大
ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
外径(Φmm)
34
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
種類
ディスクタイプ
ボルト締付トルク(N・m)
2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
135
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
全長L(mm)
常用トルク(N・m)
許容偏角(°)
許容偏心(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22195635
CUP4N4
-
4
4
22±0.6
1.5
3.5
0.1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22195644
CUP4N6
-
4
6
22±0.6
1.5
3.5
0.1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22195653
CUP4N8
-
4
8
22±0.6
1.5
3.5
0.1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22195662
CUP4N10
-
4
10
22±0.6
1.5
3.5
0.1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22195678
CUP6N6
-
6
6
22±0.6
1.5
3.5
0.1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22195687
CUP6N8
-
6
8
22±0.6
1.5
3.5
0.1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22195696
CUP6N10
-
6
10
22±0.6
1.5
3.5
0.1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22195705
CUP8N8
-
8
8
22±0.6
1.5
3.5
0.1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22195714
CUP8N10
-
8
10
22±0.6
1.5
3.5
0.1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22195723
CUP10N10
-
10
10
22±0.6
1.5
3.5
0.1
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22195732
CUCF4N4
-
4
4
22±0.6
3
2
0.05
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22195748
CUCF4N6
-
4
6
22±0.6
3
2
0.05
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22195757
CUCF4N8
-
4
8
22±0.6
3
2
0.05
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22195766
CUCF4N10
-
4
10
22±0.6
3
2
0.05
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22195775
CUCF6N6
-
6
6
22±0.6
3
2
0.05
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22195784
CUCF6N8
-
6
8
22±0.6
3
2
0.05
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22195793
CUCF6N10
-
6
10
22±0.6
3
2
0.05
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22195802
CUCF8N8
-
8
8
22±0.6
3
2
0.05
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22195818
CUCF8N10
-
8
10
22±0.6
3
2
0.05
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22195827
CUCF10N10
-
10
10
22±0.6
3
2
0.05
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22195836
CUCG4N4
-
4
4
22±0.6
5
1.5
0.05
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22195845
CUCG4N6
-
4
6
22±0.6
5
1.5
0.05
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22195854
CUCG4N8
-
4
8
22±0.6
5
1.5
0.05
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22195863
CUCG4N10
-
4
10
22±0.6
5
1.5
0.05
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22195872
CUCG6N6
-
6
6
22±0.6
5
1.5
0.05
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22195888
CUCG6N8
-
6
8
22±0.6
5
1.5
0.05
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22195897
CUCG6N10
-
6
10
22±0.6
5
1.5
0.05
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22195906
CUCG8N8
-
8
8
22±0.6
5
1.5
0.05
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22195915
CUCG8N10
-
8
10
22±0.6
5
1.5
0.05
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22195924
CUCG10N10
-
10
10
22±0.6
5
1.5
0.05
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22195933
CUP4S4
5
4
4
27.5±0.6
1.5
7
0.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22195942
CUP4S6
5
4
6
27.5±0.6
1.5
7
0.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22195958
CUP4S8
5
4
8
27.5±0.6
1.5
7
0.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22195967
CUP4S10
5
4
10
27.5±0.6
1.5
7
0.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22195976
CUP6S6
5
6
6
27.5±0.6
1.5
7
0.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22195985
CUP6S8
5
6
8
27.5±0.6
1.5
7
0.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22195994
CUP6S10
5
6
10
27.5±0.6
1.5
7
0.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22196003
CUP8S8
5
8
8
27.5±0.6
1.5
7
0.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22196012
CUP8S10
5
8
10
27.5±0.6
1.5
7
0.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22196028
CUP10S10
5
10
10
27.5±0.6
1.5
7
0.6
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22196037
CUCF4S4
5
4
4
27.5±0.6
3
4
0.4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22196046
CUCF4S6
5
4
6
27.5±0.6
3
4
0.4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22196055
CUCF4S8
5
4
8
27.5±0.6
3
4
0.4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22196064
CUCF4S10
5
4
10
27.5±0.6
3
4
0.4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22196073
CUCF6S6
5
6
6
27.5±0.6
3
4
0.4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22196082
CUCF6S8
5
6
8
27.5±0.6
3
4
0.4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22196098
CUCF6S10
5
6
10
27.5±0.6
3
4
0.4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22196107
CUCF8S8
5
8
8
27.5±0.6
3
4
0.4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22196116
CUCF8S10
5
8
10
27.5±0.6
3
4
0.4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22196125
CUCF10S10
5
10
10
27.5±0.6
3
4
0.4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ