ベン
AT1S-F ベローズ式ラジエタートラップ【ストレート】
ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。
通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。
使用圧力範囲(MPa)
0.1以下
分類
ベローズ式ラジエタートラップ
形状
ストレート
適合流体
蒸気
材質(本体)
CAC406ニッケルクロムメッキ
端接続
入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ
流体温度(℃)
120以下
材質(弁体)
C3604
材質(弁座)
C3604
材質(ベローズ)
C5212
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23500304
AT1S-F
1/2
15
80
28
48
52
¥
18,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
23500313
AT1S-F
3/4
20
87
34
52.5
57
¥
23,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
23500322
AT1S-F
1
25
105
40
64.5
57
¥
35,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材