曜日別特売

液状ガスケット5gKC-107

液状ガスケット5gKC-107 - K-CON(キタコ)液状ガスケット5gKC-107 - K-CON(キタコ)液状ガスケット5gKC-107 - K-CON(キタコ)液状ガスケット5gKC-107 - K-CON(キタコ)
(18件のレビュー)

●各エンジン部品に最適な液状ガスケット。
●5gチューブの使い切りタイプ。
●酸化し難いアルミチューブ採用。
●用途に合わせてそれぞれ最適なものをご使用下さい。
※開封後は化学反応により、蓋をしていても硬化しますのでお早めにご使用下さい。
●ゴム系液状ガスケット(耐ガソリン・耐油タイプ)

用途ガソリンコック・キャブレター周り・マニホールドの合わせ面・接触面等温度範囲(℃)-54~204液色灰色スランプ流動性流動乾燥時間(時間)24危険物の類別非危険物表面乾燥時間約15分~内容量1個
注意
※引火性の為、火気付近での使用はお止め下さい。
※ゴムを侵す特性がありますので薄いO リングとの併用は避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
235245330900-969-00030
780
669
736(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23524533
2025-12-23
用途: アウトドアストーブの補修メンテナンス
農・林・水産業

適量変えるのでその辺がすごくありがたいですね
確りと耐ガソリンなので安心して使います

2025-11-02
用途: オートバイの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

使い切りが限定の商品ですが、プライベートで使用するなら量に対する価格は
納得出来る商品です。ガソリン漏れも完全に解決され、品質も問題ありませんでした。

1が参考にしています
2025-05-28
用途: 耐ガソリンシールの代用(ガソリン漏れ対策)
自動車・二輪車・自転車関連業

旧機種のガソリンシールが中々入手できませんでしたので、やむなく当商品を使用。ガソリン漏れが解決しました。

2が参考にしています
対象商品 : 23524533
2024-07-27
用途: ヒューエルゲージ部の燃料止め
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりとまって満足です。そんなに使わないので5gで足りましたがもう少しリーズナブルだと尚良いです。

2024-01-06
用途: 液ダレ無し
その他業種

ガソリンにも使用可能で、灯油に使用しました。
恐らく大丈夫だとおもいます。また今後状況を見ていきたいとおもいます。

対象商品 : 23524533
2023-08-25
用途: ガソリンタンクの燃料コック周辺
その他業種

量的にも使い切りで充分たりました。乾きも早く使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 23524533
2023-12-17
用途: ガソリン漏れ防止
ワンテッド有限会社

性能は通常のガスケットである。容量が少ないのでもう少し安くならないか?

対象商品 : 23524533
2023-01-11
用途: バイクメンテナンス時に使用
クレアルアーク製造業

バイク関連メーカー品なので安心感があり使い切りサイズなので助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする