迷彩ツールケースS

迷彩ツールケースS - ボンフォーム
(8件のレビュー)

デッドスペースを有効活用できるスグレモノ!
ほとんどの軽トラックに装着可能な工具や手袋の収納に便利なツールケース
折りたたみ可能

材質
(側地)ポリエステル100%、裏面:PVCコーティング
(芯材)ポリエチレン
仕様防水素材寸法(mm)380×115×200迷彩サイズS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
236989126668-01-G
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23698912
2021-05-21
用途: 軽トラックの小物入れに使用!
有限会社服部プレス工業製造業

マニュアル操作の際に肘が少し当たりますがサイドのガードを抜き取ればそんなに気になる事はないです。デザインが気に入ったので良い買い物が出来ました。

対象商品 : 23698912
2021-04-23
用途: 車内の整理整頓
サービス業

車の中が綺麗に片付け出来良かったです。
別の柄も有れば又購入したいと思います。

対象商品 : 23698912
2021-03-12
用途: 軽トラックに使用
サービス業

運転席、助手席共に迷彩柄に統一し使用しています。
なかなかかっこいいですヨ、気に入っています。

対象商品 : 23698912
2021-06-13
用途: 車内の小物入れ
内野園芸農・林・水産業

商品の臭いが不快、何の臭いだろう?時間が経過すれば
臭わなくなるのかな???

対象商品 : 23698912
2020-02-20
用途: 軽トラ車内の物入
サービス業

ケース両脇と下部に入れる樹脂ボードがついているので、形状がしっかりとしており大変良いです。
但し、商品紹介写真のように、運転席と助手席の間に吊るすと、
マニュアル車では変速時に肘がぶつかるので少し邪魔になります。
オートマ車なら問題ないでしょう。

対象商品 : 23698912
2020-10-09
用途: 車内に取り付け
愛知兼松サービス運輸・通信業

ベルトを締め付ける際にプラスチックの部品が直ぐに破損

対象商品 : 23698912
2017-04-26
用途: 使用頻度が多い道具を収納する時
吉田園芸農・林・水産業

すぐに使いたい道具や使用頻度が多い道具を収納するのに重宝しています。前に純正部品を使っていたけど型崩れするので御社のものは型崩れしないから出し入れが楽です。

対象商品 : 23698912
2016-09-30
用途: 軽トラックのデッド・スペースの有効利用、小物の整理
農・林・水産業

軽トラックのデッド・スペースを有効に利用でき、小物の整理にとても役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする