精密型デジタル温度計

精密型デジタル温度計 - 佐藤計量器製作所精密型デジタル温度計 - 佐藤計量器製作所精密型デジタル温度計 - 佐藤計量器製作所精密型デジタル温度計 - 佐藤計量器製作所精密型デジタル温度計 - 佐藤計量器製作所
(1件のレビュー)

「水銀に関する水俣条約」に伴い、各業界で水銀レス製品への移行がおこなわれています。
本器は従来の水銀ガラス標準温度計に代わる-100℃から360℃まで(分解能:0.01℃)を高精度に測定するデジタル温度計です。
豊富な演算機能とHOLD機能。直感的に操作可能なキー配置
機能性、耐久性とデザインの両立
指示計の高い防水性(JIS C 0920 IPX7準拠)
アルカリ電池使用で約1,000時間測定可能

表示範囲(℃)-105.00~365.00精度(℃)±(0.05℃+1digit)※at23℃±5℃・総合精度は接続するセンサによって異なります。分解能(℃)0.01機能最高値(MAX)・最低値(MIN)・相対値(REL)・ 移動平均値(AVG)温度係数±(0.002%rdg+0.008)℃/℃ ※at23℃±5℃以外設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水防水性JISC0920IPX7に準拠※センサと接続時内容量1台
注意
※センサーは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23715414SK-810PT 指示計のみ(8012-00)
38,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23715414
2022-07-27
用途: 室温の精密測定
運輸・通信業

寒暖計や電子時計の温度表示付きなど、室温を測るものはいろいろあるが、今一つ測定値に信頼性が不足している。これできちんと測って納得がいければ、簡易な室温計でもそれなりに使っていける。
やむを得ないかもしれないが、測定部が長すぎ取扱いに不便。もう少しコンパクトになればもっと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする