曜日別特売

防じんマスク

防じんマスク - 重松製作所

伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
フィルタは活性炭素繊維(ACF)入りです。

付属品
S4Nフィルタ×1枚
サイズ
M/L
区分
RS3
質量(g)
165以下
吸気抵抗(Pa)
160Pa以下
粒子捕集効率(%)
99.9%以上
国家検定合格番号
第TM272号
吸気抵抗上昇値(Pa)
240Pa以下
石綿(アスベスト)類対策用
作業レベル2、3
アズワン品番
1-8899-01
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33165176DR30SS4N
5,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする