ワイヤレス温度計A 最高・最低隔測式ツインプローブ 防水型

ワイヤレス温度計A  最高・最低隔測式ツインプローブ 防水型 - シンワ測定
(3件のレビュー)

子機の温度を親機で表示。
水に強いIPX4の防水機能。
少ないボタンで必要な操作を簡単におこなえます。
親機でも温度測定可能。
アラーム機能付。

用途ビニールハウス等の温度管理の際、離れた場所での温度管理測定範囲(℃)-5~50トラスコ品番835-6228材質(本体)ABS樹脂、(液晶カバー)ポリカーボネート、(液晶)ガラス質量(g)180(電池含)電源単4アルカリ乾電池×4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)最小表示0.1℃本体寸法(mm)125×68×28使用温度(℃)-5~50精度(℃)0~50℃ ±1℃、それ以外 ±2℃電池寿命約6ヶ月(アラーム機能でブザーが鳴ることで電池寿命が短くなる場合があります)温度表示方式デジタル特性防水防水保護等級IPX4内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
※日本国内の電波法(技術基準適合規格)に基づいた製品です。日本国外での使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2402602273241
18,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シンワ測定 ワイヤレス温度計A 最高・最低隔測式ツインプローブ 防水型
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24026022
2021-12-08
用途: スポーツクラブ施設内の風呂・浴槽温度監視に利用
自動車・二輪車・自転車関連業

親機 単四乾電池 4本、子機は三本
ペアリングは、双方ネジ4本づつ外すことで、内部のフィルムを取ることができる。
防水目的もあり、やや硬めに締め付けられている感じ。
またペアリングは、説明書通り・・・・分かりずらい点があります。結局説明通りにしたつもりでねペアリングできませんでしので、フリーダイヤルを掛けました。
親機は、2本と2本がペアでバックアップ・メモリー機能をそなえているようです。従い、ペアリングするときは、双方、説明ではAとBのグループで記載がありましたが、一度電池を双方の2本のうち一本を外す。(全部外しても良い)。
リセットを完全にかけてから、子機の電池を入れ、ペアリング開始、引き続き親機にも電池を4本セットしてペアリング設定すると、間違いなくできます。
このあたりの説明書には記載が無く分かり難さを感じました。  私に読解力に問題があるやもしれませんが苦労してペアリングをしました。
しかし、
製品は優れものです。距離は20m程度離れており、ガラス窓、木製壁、コンクリート壁を挟んでいますが問題なく電波は届いてます。
お客様の入浴に際し、熱すぎず、温過ぎず、四分間隔の信号ですが問題ないレベルで監視できるので重宝しております。
センサーは耐水性・耐久性は分かりません。
劣化すればセンサーコードのみ販売ができるかを行く行くは確認したいと思います。
総合的に満足しております。

対象商品 : 24026022
2021-12-29
用途: 農業ハウス
佐藤 守 農場農・林・水産業

最初の初期設定がやりにくい。もっと簡単にしてほしい。耐久性がいまいち。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品改善に活かしてまいります。引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

対象商品 : 24026022
2016-11-28
用途: 麹つくり
農・林・水産業

使い勝手は簡単でいいのですが、内臓アンテナのせいか、遮蔽物があると受信状態が悪いので、送信機の出力をあげるか、アンテナを外付けにしてほいす。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする