シュレップナー
らくらく切り替えで細断もできる電動レターオープナー
- 仕様
- セキュリティーレベル:2
- 付属品
- 取扱説明書(保証書付き)
- 材質
- ABS
- 質量(g)
- 190
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 92×52×92
- 機能
- 機能切替スイッチ、逆転スイッチ
- 使用電源
- 単3乾電池×4本(別売)
- 細断枚数
- 3枚(コピー用紙)
- レターオープナー切断幅(mm)
- 3
- 給紙口幅(mm)
- 30
- 電池寿命
- A4コピー用紙タテ3枚、約1280回(20℃、新品アルカリ乾電池使用時)
- 細断寸法(mm)
- ストレートカット/4mm(5本)
- 定格使用時間(分)
- 3
- 内容量
- 1個
文房具 の新着商品
カテゴリ


















![はさみ フィットカットカーブ 洗えるチタン パッケージ2 PLUS(プラス)[文具] はさみ フィットカットカーブ 洗えるチタン パッケージ2 PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono45898896-260609-02.jpg)
![セロハン粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド] セロハン粘着テープ 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83124627-260803-02.jpg)