簡単ラミネート
特別な機器は不要!台紙をはがして貼りあわせるだけでラミネートできます。
L判(89mm×127mm)の写真などをラミネートできるサイズです。
コストパフォーマンスの高いラミネートです。
- トラスコ品番
- 820-0113
- 材質
- ポリエステルフィルム
- 厚さ(mm)
- 0.41
- シートサイズ(mm)
- 101×139
- 厚さ(μm)
- 410
- 用紙
- 光沢、水に強い
- アズワン品番
- 64-8816-26
- 内容量
- 1パック(7枚)
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07




![注文コード: 簡単ラミネート - エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24039252-210518-02.jpg)















![勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX PRO アマノ[事務用品/清掃用品] 勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX PRO アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04596291-260915-02.jpg)
![勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX STD アマノ[事務用品/清掃用品] 勤怠管理ソフト付タイムレコーダー TimeP@CK ALEX STD アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04596282-260915-02.jpg)
![電子タイムスタンプ PIX‐100 アマノ[事務用品/清掃用品] 電子タイムスタンプ PIX‐100 アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04596300-260915-02.jpg)

