曜日別特売

簡単ラミネート

簡単ラミネート - エーワン[ラベル]

特別な機器は不要!台紙をはがして貼りあわせるだけでラミネートできます。
はがきサイズ(100mm×148mm)の用紙をラミネートするのに最適なサイズです。
コストパフォーマンスの高いラミネートです。

トラスコ品番
820-0114
材質
ポリエステルフィルム
厚さ(mm)
0.41
シートサイズ(mm)
117×160
厚さ(μm)
410
用紙
光沢、水に強い
アズワン品番
64-8816-27
内容量
1パック(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2403926827224
620
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする