LED電球 E26 810lm 60W相当 広配光 電球色
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準達成のLED電球です。リビングやダイニングなどへのご使用に最適です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です(*密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)長寿命約40,000時間でランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
- トラスコ品番
- 818-3618
- 材質
- アルミ、ポリカーボネート、PBT
- 電源(V)
- 100(50/60Hz)
- 口金
- E26
- 定格消費電力(W)
- 8.2
- 定格寿命(時間)
- 40000
- 定格入力電流(A)
- 0.16
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 98.8
- 使用場所
- 屋内用
- 配光角度(°)
- 約220
- 光色
- 電球色
- 明るさ
- 一般電球60W形相当
- 電球の種類
- LED
- 内容量
- 1個
LED電球 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24229266 | LDA8L-G-6T2 | 60368087 | LDA8L-G-6T5 | ![]() | LED電球 E26 広配光 T5 | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥699 税込¥769 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |



















