曜日別特売
LDA8L-G-6T2 LED電球 E26 810lm 60W相当 広配光 電球色 アイリスオーヤマ 24229266

LED電球 E26 810lm 60W相当 広配光 電球色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
24229266
品番
LDA8L-G-6T2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準達成のLED電球です。リビングやダイニングなどへのご使用に最適です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です(*密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)長寿命約40,000時間でランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。

トラスコ品番
818-3618
材質
アルミ、ポリカーボネート、PBT
電源(V)
100(50/60Hz)
口金
E26
定格消費電力(W)
8.2
定格寿命(時間)
40000
定格入力電流(A)
0.16
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.8
使用場所
屋内用
配光角度(°)
約220
光色
電球色
明るさ
一般電球60W形相当
電球の種類
LED

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24229266LDA8L-G-6T260368087LDA8L-G-6T5LDA8L-G-6T2 LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ 60368087LED電球 E26 広配光 T5アイリスオーヤマ1個
¥699
税込¥769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
LDA8L-G-6T2 LED電球 E26 810lm 60W相当 広配光 電球色 1個 アイリスオーヤマ 【通販モノタロウ】