曜日別特売

LED電球 E26 広配光タイプ

LED電球 E26 広配光タイプ - ELPA

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取り替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。白熱電球のように、口金方向にも明るくきれいに光が広がる広配光設計です。放熱効率の良い樹脂ボディにより、軽量&コンパクトサイズを実現。様々な器具への取り替えに最適です。

タイプ
屋内用
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
口金
E26
定格寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
内容量
1個
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電球形状
定格消費電力(W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24259366LDA8L-G-G5016A形7.9電球色相当
オープン
取扱い終了
代替品有
24259375LDA8D-G-G5015A形7.9昼光色相当
オープン
取扱い終了
代替品有
24259384LDA5L-G-G5014A形4.7電球色相当
オープン
取扱い終了
代替品有
24259393LDA5D-G-G5013A形4.7昼光色相当
オープン
取扱い終了
代替品有
24259402LDA3L-G-G5012A形3電球色相当
オープン
取扱い終了
24259418LDA3D-G-G5011A形3昼光色相当
オープン
取扱い終了
89289575LDA14D-G-G598一般電球型14昼光色相当
オープン
取扱い終了
89289584LDA15L-G-G599一般電球型15電球色相当
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24259366LDA8L-G-G501661738654LDA7L-G-G5104LDA8L-G-G5016 LED電球A形 広配光 ELPA 61738654LED電球A形 広配光ELPA1個
¥689
税込¥758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
24259375LDA8D-G-G501561738645LDA7D-G-G5103LDA8D-G-G5015 LED電球A形 広配光 ELPA 61738645LED電球A形 広配光ELPA1個
¥689
税込¥758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
24259384LDA5L-G-G501461738636LDA5L-G-G5102LDA5L-G-G5014 LED電球A形 広配光 ELPA 61738636LED電球A形 広配光ELPA1個
¥589
税込¥648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
24259393LDA5D-G-G501361738627LDA5D-G-G5101LDA5D-G-G5013 LED電球A形 広配光 ELPA 61738627LED電球A形 広配光ELPA1個
¥589
税込¥648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする