曜日別特売
LDA5L-G-G5014 LED電球 E26 広配光タイプ ELPA 24259384

LDA5L-G-G5014 LED電球 E26 広配光タイプ ELPA 24259384
LDA5L-G-G5014 LED電球 E26 広配光タイプ ELPA 24259384

LED電球 E26 広配光タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
24259384
品番
LDA5L-G-G5014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取り替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。白熱電球のように、口金方向にも明るくきれいに光が広がる広配光設計です。放熱効率の良い樹脂ボディにより、軽量&コンパクトサイズを実現。様々な器具への取り替えに最適です。

電球形状
A形
定格消費電力(W)
4.7
光色
電球色相当
質量(g)
54
タイプ
屋内用
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
口金
E26
全光束(Lm)
485
定格寿命(時間)
40000
外径(Φ)×全長(mm)
55×106
エネルギー消費効率(Lm/W)
103.2
定格入力電流(mA)
80
電球の種類
LED

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24259384LDA5L-G-G501461738636LDA5L-G-G5102LDA5L-G-G5014 LED電球A形 広配光 ELPA 61738636LED電球A形 広配光ELPA1個
¥589
税込¥648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
LDA5L-G-G5014 LED電球 E26 広配光タイプ 1個 ELPA 【通販モノタロウ】