サンライズ・プレミア ウォックパン

サンライズ・プレミア ウォックパン T-fal(ティファール)
(1件のレビュー)

ガス火用で最高ランク!
5層「チタン・プレミア」コーティング/チタン粒子を配合したハードベースと、厚くなったフィニッシュ層により耐久性をアップ。
熱やキズの強いエナメル(ホーロー)加工で、美しい光沢を長く保ちます。
握りやすさにこだわった形状と外面に合わせた高級感のあるカラーを採用。

用途ガス火専用 サイズ(cm)28 質量(g)980 表面処理「チタン・プレミア」コーティング 生産国フランス 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)474×295×102 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24341582 D55319
5,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24341582
2020-10-04
用途:
餃子焼きやチャージ作り
有限会社 丸仁 様

少し深いような気がするが最初のうちだと思うが全く引っ付かない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする