曜日別特売

レイン・X ウォッシャー3000

レイン・X  ウォッシャー3000 - 錦之堂
(2件のレビュー)

ウォッシャー&ワイパーするだけ!!お徳用撥水型ウインドウ・ウォッシャー液。■ ウオッシャーと同時に即効撥水:ウオッシャー&ワイパーするだけで、クリーニングと同時に雨弾き効果。
■ 大容量3L”アメリカンサイズ”:3L入りのお徳用サイズで、大容量ウオッシャータンクにも対応。軽自動車なら、原液で約2台分使用できます。

■ 3倍希釈OK:3倍まで希釈しても雨弾き効果は変わらず経済的。最大9L分のウオッシャー液が作れます。
■ 安心の中性タイプ:中性だからボディにもやさしい。撥水コーティングされたガラスのウオッシャー液としても最適です。

【使用方法】
最初、タンクに他のウオッシャー液が残っている場合は、噴射してタンクを空にしてください。(ポンプ保護のため、連続噴射・カラ噴射は避けてください)次にウオッシャー液が流れる経路を洗浄するために、水を適量入れて噴射し、再度タンクを空にしてください。(噴射ノズルやホース等の目づまりを防ぐために行ってください)
1. ボトルから注入ノズルを取り外し、注ぐ際に空気穴が上側になるようにして、ノズルをボトル口にしっかりと差し込んでください。
2. 原液、もしくは水で希釈して、ウオッシャータンクに液がこぼれないように注意して注いでください。
3. 液を噴射し、ワイパーで塗り拡げれば作業終了です。(汚れを落とすと同時に雨弾き効果が得られます)効果が弱まったら、再度液を噴射し、ワイパーで塗り拡げてください。

タイプ
中性
凍結温度(℃)
-10(原液)、-4(2倍希釈)、-0(3倍希釈)
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(3L)
注意
※極寒地やマイナス10℃以下(原液使用)になる地域や季節には使用しないでください。また希釈する場合は、凍結温度が上がりますので、十分に注意してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
243649878493
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24364987
2018-06-21
用途: 車の雨対策に
医療・福祉・介護関連業

-30℃まで対応ですので常備品です。ガラコは粘り気があって,車のサイドにつくのが嫌いなので辞めました。この上のフッ素入りのゴールドボトルもそれなりに良いですね。価格はケイヨーD2が安いか?\500くらいで売っている場合もありか?

対象商品 : 24364987
2017-10-06
用途: 雨の日の自動車運転中
有限会社ユウキ製作所 様(製造業)

とても使いやすくて満足しています。
撥水加工したフロントガラスの撥水効果が長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする