ウォッシャー&ワイパーするだけ!!お徳用撥水型ウインドウ・ウォッシャー液。■ ウオッシャーと同時に即効撥水:ウオッシャー&ワイパーするだけで、クリーニングと同時に雨弾き効果。
■ 大容量3L”アメリカンサイズ”:3L入りのお徳用サイズで、大容量ウオッシャータンクにも対応。軽自動車なら、原液で約2台分使用できます。
■ 3倍希釈OK:3倍まで希釈しても雨弾き効果は変わらず経済的。最大9L分のウオッシャー液が作れます。
■ 安心の中性タイプ:中性だからボディにもやさしい。撥水コーティングされたガラスのウオッシャー液としても最適です。
【使用方法】
最初、タンクに他のウオッシャー液が残っている場合は、噴射してタンクを空にしてください。(ポンプ保護のため、連続噴射・カラ噴射は避けてください)次にウオッシャー液が流れる経路を洗浄するために、水を適量入れて噴射し、再度タンクを空にしてください。(噴射ノズルやホース等の目づまりを防ぐために行ってください)
1. ボトルから注入ノズルを取り外し、注ぐ際に空気穴が上側になるようにして、ノズルをボトル口にしっかりと差し込んでください。
2. 原液、もしくは水で希釈して、ウオッシャータンクに液がこぼれないように注意して注いでください。
3. 液を噴射し、ワイパーで塗り拡げれば作業終了です。(汚れを落とすと同時に雨弾き効果が得られます)効果が弱まったら、再度液を噴射し、ワイパーで塗り拡げてください。