曜日別特売

女子シングル半袖診察衣 KEX-5132

女子シングル半袖診察衣 KEX-5132 - ナガイレーベン

暑さ対策に最適な半袖の診察衣です。
シルエットは立体的ですっきり美しく見えます。

ホワイト素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24752762KEX-5132S82943721
5,400
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
24752778KEX-5132M85983822
5,400
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
24752787KEX-5132L881024023
5,400
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
24752796KEX-5132LL911084223
5,400
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
24752805KEX-5132EL911144423
5,400
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする