曜日別特売

パンツ NJ-5203

パンツ NJ-5203 - ナガイレーベンパンツ NJ-5203 - ナガイレーベンパンツ NJ-5203 - ナガイレーベン
(1件のレビュー)
素材ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24753785NJ-5203チャコールSS85(フリー)53-7290
6,500
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753794NJ-5203チャコールS85(フリー)60-7694
6,500
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753803NJ-5203チャコールM85(フリー)67-84100
6,500
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753812NJ-5203チャコールL88(フリー)74-91106
6,500
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753828NJ-5203チャコールLL88(フリー)81-98113
6,500
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753837NJ-5203チャコールBL88(フリー)89-104120
6,500
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753846NJ-5203グレーSS85(フリー)53-7290
6,500
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753855NJ-5203グレーS85(フリー)60-7694
6,500
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753864NJ-5203グレーM85(フリー)67-84100
6,500
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753873NJ-5203グレーL88(フリー)74-91106
6,500
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753882NJ-5203グレーLL88(フリー)81-98113
6,500
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753898NJ-5203グレーBL88(フリー)89-104120
6,500
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753907NJ-5203ネイビーSS85(フリー)53-7290
6,500
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753916NJ-5203ネイビーS85(フリー)60-7694
6,500
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753925NJ-5203ネイビーM85(フリー)67-84100
6,500
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753934NJ-5203ネイビーL88(フリー)74-91106
6,500
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753943NJ-5203ネイビーLL88(フリー)81-98113
6,500
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
24753952NJ-5203ネイビーBL88(フリー)89-104120
6,500
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-03-29
用途: 仕事
医療・福祉・介護関連業

ズボンの丈長いから、ズボンの裾あげが
大変です。
色はネイビーだから、汚れにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする